※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRW3440-91-4L コンフォートレインスーツ TRUSCO 89709786 TRW3440-91-4L コンフォートレインスーツ TRUSCO 89709786 TRW3440-91-4L コンフォートレインスーツ TRUSCO 89709786 TRW3440-91-4L コンフォートレインスーツ TRUSCO 89709786

コンフォートレインスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89709786 品番 TRW3440-91-4L
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

防水性の高いPVCラミネートを採用した動きやすいレインスーツです。
上着の背面、左腕には安全性を高めるリフレクタープリント付です。
フードを使用しない時は、丸めて収納が可能です。

材質表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) ブラック トラスコ品番856-4316 サイズ4L 質量(g)960 用途雨天時の野外作業。 2018年トラスコ掲載ページ6 0392

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする