TRW3440-91-M コンフォートレインスーツ TRUSCO 89709813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRW3440-91-M コンフォートレインスーツ TRUSCO 89709813
TRW3440-91-M コンフォートレインスーツ TRUSCO 89709813
TRW3440-91-M コンフォートレインスーツ TRUSCO 89709813
TRW3440-91-M コンフォートレインスーツ TRUSCO 89709813

コンフォートレインスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1着注文コード89709813品番TRW3440-91-M
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

防水性の高いPVCラミネートを採用した動きやすいレインスーツです。
上着の背面、左腕には安全性を高めるリフレクタープリント付です。
フードを使用しない時は、丸めて収納が可能です。

用途
雨天時の野外作業。
材質表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)ブラックトラスコ品番856-4312サイズM質量(g)8002018年トラスコ掲載ページ6 0392
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする