※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの レインウェア・ヤッケ
TRUSCOの レインウェア
TRUSCOの 上下セット レインウェア
ベンチレーション(通気口)付レインスーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89709856
品番
TRW360-55-4L
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
上着には全方位で蒸れを逃がすベンチレーション(通気口)とリフレクター付きです。
ヒジが曲げやすく運動性を重視したレインスーツです。
サイズ
4L
胸囲(cm)
108〜122
身長(cm)
180〜185
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
102〜126
用途
雨天時の野外作業。
トラスコ品番
856-4322
材質
表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)
質量(kg)
1
色
ネイビー
2018年トラスコ掲載ページ
6 0392