TRUSCO
TRUSCOの レインウェア・ヤッケ
TRUSCOの レインウェア
TRUSCOの 上下セット レインウェア
ベンチレーション(通気口)付レインスーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89709865
品番
TRW360-55-L
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
上着には全方位で蒸れを逃がすベンチレーション(通気口)とリフレクター付きです。
ヒジが曲げやすく運動性を重視したレインスーツです。
サイズ
L
胸囲(cm)
90〜98
身長(cm)
170〜180
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
78〜88
用途
雨天時の野外作業。
トラスコ品番
856-4319
材質
表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)
色
ネイビー
質量(g)
930
2018年トラスコ掲載ページ
6 0392