※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベンチレーション(通気口)付レインスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89709944 品番 TRW360-71-M
参考基準価格(税別)¥8,960 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

上着には全方位で蒸れを逃がすベンチレーション(通気口)とリフレクター付きです。
ヒジが曲げやすく運動性を重視したレインスーツです。

サイズM 胸囲(cm)84〜92 身長(cm)160〜170 股下(cm)71 ウエスト(cm)72〜80 用途雨天時の野外作業。 トラスコ品番856-4324 材質表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) シルバー 質量(g)880 2018年トラスコ掲載ページ6 0392

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする