TRUSCO
TRUSCOの レインウェア・ヤッケ
TRUSCOの レインウェア
TRUSCOの 上下セット レインウェア
ベンチレーション(通気口)付レインスーツ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ライム
サイズ
S
注文コード
89710014
品番
TRW360-84-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
上着には全方位で蒸れを逃がすベンチレーション(通気口)とリフレクター付きです。
ヒジが曲げやすく運動性を重視したレインスーツです。
サイズ
S
胸囲(cm)
78〜86
身長(cm)
150〜160
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
66〜74
用途
雨天時の野外作業。
トラスコ品番
856-4329
材質
表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)
色
ライム
質量(g)
830
2018年トラスコ掲載ページ
6 0392