TLYE-RB 赤青交互点滅LED付安全ベスト TRUSCO 89710136 TLYE-RB 赤青交互点滅LED付安全ベスト TRUSCO 89710136 TLYE-RB 赤青交互点滅LED付安全ベスト TRUSCO 89710136 TLYE-RB 赤青交互点滅LED付安全ベスト TRUSCO 89710136

赤青交互点滅LED付安全ベスト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1着 テープ地色 注文コード89710136 品番TLYE-RB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,330 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はテープ地色など2種類から選べます 他の種類を見る

前面に8灯、背面に8灯の赤青交互点滅LEDが付いているため、通常の夜間のみでなく雨や霧の際にも視認性が高いです。
ウエストの幅の調整が可能です。
単3電池3本でご使用できます。(電池別売)単3電池4本でご使用できます(電池別売)

用途
交通整理に。
建築現場に。
鉄道保線区作業に。
防犯パトロールや警備用に。
一般作業現場用に。
色(本体) テープ地色 LEDランプあり トラスコ品番833-8525 材質本体:ポリエステル、反射材:PVC 質量(g)269 2018年トラスコ掲載ページ6 0478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-06-27
用途:
交通誘導時
サービス業

交互点滅で、目立つので良い。後は、防水機能がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする