純綿軍手

(4件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1双 入数(双)1 全長(cm)23.5 注文コード89710242 品番TCG750-1P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は入数・全長・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

綿100%ですから静電気の発生を抑えます。
綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。
化繊の手袋に比べすべりにくいです。
若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。
1[[平米]]あたりの重量が600gです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)2.5 ゲージ数7 サイズフリー 質量(g/ダース)750 用途火・熱に強い、鉄鋼所など。 トラスコ品番856-6760 材質綿100% 生成 質量(g)62.5 入数(双)1 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 2018年トラスコ掲載ページ6 0499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-24
用途:
塩ビ管の加熱成型作業に
その他業種

塩ビ管を加熱成型するのに使用。
ヒートガンを使って加熱しながら作業しましたが、純綿なので通常の化繊軍手と違い融けるようなことを気にせずにすみ快適に作業できました。
価格的にもついで買いしやすくて助かります。

対象商品:
89710224
2022-09-28
用途:
ゴミ拾い
サービス業

迅速な対応をしてくださり、ありがとうございました。とても使いやすかったてす。

対象商品:
89710224
2022-02-04
用途:
自動車メンテナンス

若干薄手に感じますが、使い勝手、コスパも良く惜しみなく使えます。

対象商品:
89710224
2019-06-21
用途:
金属加工作業

火、熱に強いとかいてありますが、間違いです。品物の袋には60℃以上の品物を持つのは避けてくださいと書いてありました。試しで1つしか買わなくてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする