混紡軍手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89710312 品番 TGM450-1P
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥56
販売価格(税別)
51

2本編、450g目付けの使いきりタイプの経済的な定番軍手です。
色が生成色で汚れが目立ちにくいです。
吸油性、吸汗性に優れています。
1m2あたりの重量が450gです。
軽くて使いやすいです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)22 材質綿、ポリエステル、その他 生成 質量(g)37.5 ゲージ数7 入数(双)1 用途一般作業。 トラスコ品番856-6756 厚さ(mm)2 機能軽量・吸油性・吸汗性 素材綿、ポリエステル、その他 質量(g/ダース)450 2018年トラスコ掲載ページ6 0504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89710312
2021-01-22
用途:
プラスチックのカット作業時
教育・研究機関

お値段も安いし,十分だと思います.
きれいな白い軍手ではないので,見て目が気にならない人はオススメです

対象商品:
89710312
2020-09-08
用途:
クロスバイクのメンテンナス
その他業種

クロスバイクをメンテンナス用に利用しています。
普通の軍手ですが、とっても安いしお勧めですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする