すべり止め天然ゴムライナー手袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89710337 品番 THG134GN-L
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

天然ゴムを使用したすべりにくい手袋です。
通気性・グリップ性に優れています。

サイズL 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)19.2 材質すべり止め部:天然ゴム グリーン 質量(g)37 ゲージ数13 入数(双)1 用途物流作業、一般軽作業。 トラスコ品番837-0819 厚さ(mm)2 材質(すべり止め)天然ゴム 2018年トラスコ掲載ページ6 0519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89710382
2019-08-17
用途:
出荷製品の取扱い時

ダンボ−ル詰め製品を扱いますので、滑り止めがあり薄手ということもあって、使いやすいです。 価格も安価なので、破れたりした際はすぐ新しいものと交換しやすいです。

対象商品:
89710364
2019-02-03
用途:
サッシを持ったり
金融・保険業

厚い軍手にゴムが付いただけって感じかな。の割には風通しが良く寒いし細かな作業は不得意かな

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする