TRUSCO
TRUSCOの 背抜き手袋
TRUSCOの ポリウレタン 背抜き手袋
薄手ピッキング用手袋
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
LL
注文コード
89710407
品番
TPCK-LL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽く、しなやかで、小さな物が掴みやすい手袋です。
薄く、素手感覚で使用でき、細かい作業にも最適です。
サイズ
LL
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
19.6
材質
繊維部:ナイロン、ゴム、すべり止め部:ポリウレタン(PU)
色
ブラック
材質(すべり止め)
ポリウレタン(PU)
ゲージ数
15
入数(双)
1
用途
軽作業・ピッキング・梱包作業などに。
仕様
15ゲージ編
トラスコ品番
836-4749
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
19
2018年トラスコ掲載ページ
6 0560