薄手ピッキング用手袋

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS 注文コード89710425 品番TPCK-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

軽く、しなやかで、小さな物が掴みやすい手袋です。
薄く、素手感覚で使用でき、細かい作業にも最適です。

サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)16.8 材質繊維部:ナイロン、ゴム、すべり止め部:ポリウレタン(PU) ブラック 材質(すべり止め)ポリウレタン(PU) ゲージ数15 入数(双)1 用途軽作業・ピッキング・梱包作業などに。 仕様15ゲージ編 トラスコ品番836-4746 厚さ(mm)0.6 質量(g)15 2018年トラスコ掲載ページ6 0560

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする