TRUSCO
TRUSCOの 背抜き手袋
TRUSCOの ポリウレタン 背抜き手袋
薄手ピッキング用手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89710434
品番
TPCK-SS
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
軽く、しなやかで、小さな物が掴みやすい手袋です。
薄く、素手感覚で使用でき、細かい作業にも最適です。
サイズ
SS
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
15.6
材質
繊維部:ナイロン、ゴム、すべり止め部:ポリウレタン(PU)
色
ブラック
材質(すべり止め)
ポリウレタン(PU)
ゲージ数
15
入数(双)
1
用途
軽作業・ピッキング・梱包作業などに。
仕様
15ゲージ編
トラスコ品番
836-4745
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
12
2018年トラスコ掲載ページ
6 0560