曜日別特売
TYGP-L 耐溶剤薄手手袋 TRUSCO 89710486

TYGP-L 耐溶剤薄手手袋 TRUSCO 89710486
TYGP-L 耐溶剤薄手手袋 TRUSCO 89710486

耐溶剤薄手手袋

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード89710486品番TYGP-L
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません。
作業性に特化した薄手タイプです。
全数ピンホール検査済みです。

用途理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。半透明サイズL全長(cm)30耐溶剤性有機溶剤全般材質ポリウレタン仕様裏毛(裏地)なしトラスコ品番836-4781厚さ(mm)0.2質量(g)37入数(双)1中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)24.22018年トラスコ掲載ページ6 0631
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: 塗装ブースにて使用
檜工業株式会社製造業

TRUSCO製ということで安心感があります。薄手ながら耐久性があり、シンナー洗いの時に使ってます

対象商品 : 89710486
2020-03-24
用途: 有機溶剤を使用する時
建設業・工事業

表面のグリップ感は良い感じです。あとはどれだけ使用できるのか(耐久性)が不明なので☆4にしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする