※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニトリル製使い捨て極薄手袋

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200枚) 注文コード89710802 品番TGL-442-SS
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。
粉なし加工で着脱も容易です。
便利な左右両用タイプです。

用途
介護、食品加工。
機械部品の組み立てなどの油作業。
サイズSS 全長(cm)24 中指長(cm)7.1 手のひらまわり(cm)16 材質ニトリルゴム(NBR) バイオレット 厚さ(mm)0.06 規格食品衛生法適合品 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 入数(枚)200 トラスコ品番856-1161 質量(g)652 左右区別左右兼用 2018年トラスコ掲載ページ6 0657 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89710793
2021-03-16
用途:
散髪時
その他業種

安価なので破れたらすぐに取り替えられて、薄手なため素手の感覚もあり、良かったです。色がブルーしかなかったので、ホワイト等他の色もあるといいと思いました。でも、惜しみ無く使い捨てできる価格でとてもありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする