TGNN06BL 使い捨てニトリル手袋TGエアー TRUSCO 89710818 TGNN06BL 使い捨てニトリル手袋TGエアー TRUSCO 89710818

使い捨てニトリル手袋TGエアー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) サイズL 注文コード89710818 品番TGNN06BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。
精密作業に最適です。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)22 材質ニトリルゴム(NBR) ブルー 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 トラスコ品番835-4635 質量(g)500 2018年トラスコ掲載ページ6 0659

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89710863
2025-02-28
用途:
色の調色や色の塗装作業の時
有限会社長井塗装工業 様

手を汚さず調色や塗装ができてとても良い、ちょっと薄いかな?と思う時がしばしばありますが価格が安いので使い捨てにちょうど良いかと思ってます

対象商品:
89710863
2023-04-28
用途:
自動車整備
その他業種

自動車整備作業時どうしても細かい繊細な作業時素手でやる場合があるのですがこの手袋なら素手感覚で作業が出来て手が汚れすに手荒れも防げて助かります。

対象商品:
89710836
2022-11-19
用途:
漬物作業

耐久性が素晴らしく、仕事が終わって手袋を外しても捨てるのが惜しくなります。
簡単には破けない手袋は、皆さんにおすすめです。

対象商品:
89710872
2023-06-11
用途:
リフォーム時の壁塗装時に
デポ 様 (その他業種)

やや小さいサイズを選択してしまったのか、すぐに切れてしまいます。

対象商品:
89710836
2022-05-05
用途:
塗装
hide-out 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで使用していたのは破けやすかったがこの商品は今の所破ける気配がない。
シンナーに弱いのは仕方ないがそれでも耐久性は素晴らしいと思う。

対象商品:
89710836
2022-04-25
用途:
バイクの maintenance 使用

手のひらサイズですので フィット感もあり着脱感も容易なのです 家庭でも十分に使えます。

対象商品:
89710915
2021-04-10
用途:
機械の修理
メンテナンスKM 様 (サービス業)

使い捨てとは思えないほどすごく良い、破れにくいので何度も繰り返し使用出来てすごく良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする