TGNN08BKS 使い捨てニトリル手袋TGスタンダード TRUSCO 89710967 TGNN08BKS 使い捨てニトリル手袋TGスタンダード TRUSCO 89710967 TGNN08BKS 使い捨てニトリル手袋TGスタンダード TRUSCO 89710967

使い捨てニトリル手袋TGスタンダード

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) ブラック サイズS 注文コード89710967 品番TGNN08BKS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は色・サイズ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
サイズS 全長(cm)24 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)17.4 材質ニトリルゴム(NBR) ブラック 厚さ(mm)0.08 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 トラスコ品番835-4645 質量(g)570 2018年トラスコ掲載ページ6 0659

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
製品洗浄時に

製品洗浄時に使用しています。洗浄剤は手が荒れますので
それが無くなって有り難いです。薄くて手の動きの邪魔をしません。

対象商品:
89711012
2023-11-14
用途:
店内清掃
その他業種

使い捨てニトリル手袋は私が清掃する際必要アイテムです。他の手袋も使ってみたのですが、やっぱりニトリルの使い捨て手袋がいいですね。会社での支給がないので自腹で買わなければいけませんが、私にとっては必要なのでこれからも買います。ありがとうございました。

対象商品:
89710958
2023-02-25
用途:
一般作業用に
Pancho's Private Hangar, inc. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

少しサイズ感がタイトかな、脱ぎ履きに時間がかかり手首の部分を力を入れ過ぎて破いてしまったりがしばしばあります。しかしどれも似たり寄ったりなので使い慣れたこちらをリピートしています。

対象商品:
64054884
2022-07-07
用途:
機械加工時の手袋
株式会社遠藤製作所 様

粉付きなので、今の季節取り外すときに、手につきにくいので大変使いやすいです。
油がつく仕事ですが、耐久性はいいと思います。もう少し値段が安くなればいいのですが。

2人が参考にしています
対象商品:
89710967
2020-06-08
用途:
農作業
農・林・水産業

土が指先につくと手が荒れるので、使い捨てゴム・ニトリルなどの手袋をして軍手をはめて作業しています。が、やはり、手に入りませんでした。今のご時世、仕方ないのかなと思います。また、手に入るようになったら、使わせていただきます。

2人が参考にしています
対象商品:
89711064
2020-02-03
用途:
キッチンで料理や洗い物、掃除や草むしり

良い点:とにかく丈夫。掃除や炊事、草むしりでも破けることがほとんどない。
悪い点:身長150cmの女性の場合、Sサイズでも指先が余ってしまう(手のひらはピッタリ)ので細かい事があまりできない。
割と匂いがつきやすいかも

3人が参考にしています
対象商品:
89710958
2020-03-20
用途:
自動車等の整備作業時
車工房 T 様

使い捨てとは思えないくらい結構使えます。直ぐには破けたりしないので何度か繰り返し使用できるのが嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89710958
2019-12-22
用途:
ハウスクリーニングでのアルカリ性、酸性、塩素系を使用する場合に使っています。
その他業種

●左右兼用で使用出来るので片方が破れても新品は一つなので交換コスト削減。

●裏表兼用で使用できるので休憩時に脱ぐときに裏返っても、休憩中にそのまま
 放置しとけば乾燥してるので再度使うときは口で空気を入れひっくり返せば
 乾燥した面が内側にくるのではめ込むときに塗れていないからストレス軽減。

●「使い捨て」にしては長持ちするので自分の場合上手く使えば何度も何日も
 使っています。 コスパ的には抜群だと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする