使い捨てニトリル手袋TGプロテクト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード89711247 品番TGNN19BM
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。
ロングタイプです。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
サイズM 全長(cm)29 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20.1 材質ニトリルゴム(NBR) ブルー 厚さ(mm)0.19 粉有無粉なし エンボス加工手の平エンボス 入数(枚)50 トラスコ品番835-4661 質量(g)690 2018年トラスコ掲載ページ6 0661

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89711238
2020-03-11
用途:
ハウスクリーニング時
アクティブクリーンサービス 様 (建設業・工事業)

使い捨てですが頑丈だと思います。流石にひっかけると破れますが、、、
長さがあるのでバケツでウエスを洗う時も水の侵入がなく、使い勝手いいですよ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする