使い捨てポリエチレンロング手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30枚) 注文コード89711554 品番TPL-60-B
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

肩口までカバーできる全長60cmのロングタイプです。
輪ゴム付でズレにくくなっています。
燃やしても塩素系ガスが発生しません。
内エンボス加工により、着脱が容易です。

用途
清掃・サービス業。
食品・水産加工業。
医療機関。
サイズフリー 全長(cm)60.0 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)28.0 材質ポリエチレン(PE)、輪ゴム止め部:天然ゴム ブルー 厚さ(mm)0.04 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)30 トラスコ品番855-7775 質量(g)250 2018年トラスコ掲載ページ6 0690 再生材使用使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89711554
2019-12-01
用途:
作業時の衛生管理

体毛(腕の毛)の混入防止に使用しています。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする