TRUSCO
TRUSCOの 革手袋
TRUSCOの 牛革手袋
TRUSCOの 牛床革
革手袋用インナー手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89711563
品番
TKIN-L
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
綿100%なので、吸汗、保温に優れています。
手に革の臭いがつくのを軽減します。
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
18
材質
綿100%
入数(双)
1
用途
革手袋用の下履き手袋として。
トラスコ品番
858-9825
質量(g)
25
ゲージ数
13
2018年トラスコ掲載ページ
6 0708