牛床革手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89711588 品番 JK-1-LL
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

耐熱性・耐久性に優れています。
親指付根は牛床革当付です。

サイズLL 全長(cm)25 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)25 材質牛床革 袖口仕様袖なし 入数(双)1 用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。 仕様背縫い、外縫タイプ トラスコ品番836-4790 厚さ(mm)1.3 質量(g)190 2018年トラスコ掲載ページ6 0708

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする