TRUSCO
TRUSCOの 革手袋
TRUSCOの 牛革手袋
TRUSCOの 牛床革(オイル加工)
オイル加工革手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89711615
品番
TYK-717PW-M
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
牛床革(特殊オイル加工)
袖口仕様
マジック式
入数(双)
1
用途
建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園など。
トラスコ品番
836-4793
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
150
2018年トラスコ掲載ページ
6 0726