TRUSCO
TRUSCOの 革手袋
TRUSCOの 牛革手袋
TRUSCOの 牛床革(オイル加工)
オイル加工革手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89711624
品番
TYK-107BH-M
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21
材質
牛床革(特殊オイル加工)、親指付根:牛本革
入数(双)
1
用途
建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園など。
トラスコ品番
836-4792
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
150
2018年トラスコ掲載ページ
6 0722