TRUSCO
TRUSCOの 革手袋
TRUSCOの 牛革手袋
TRUSCOの 牛表革
レンジャー型手袋 牛本革製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89711633
品番
JK-18-LL
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
着脱のしやすい袖口マジック止めタイプです。
丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
9.2
手のひらまわり(cm)
23
材質
牛本革
袖口仕様
マジック式
入数(双)
1
用途
荷役・運送・農林業・土木・園芸。
トラスコ品番
836-4788
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
90
色(手首部)
イエロー
2018年トラスコ掲載ページ
6 0734