TRUSCO
TRUSCOの 革手袋
TRUSCOの 牛革手袋
TRUSCOの 牛表革
袖なし革手袋 牛本革製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89711667
品番
JK-14-LL
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
9.4
手のひらまわり(cm)
23
材質
牛本革
色
ホワイト
袖口仕様
袖なし
入数(双)
1
用途
プレス・荷役・運送・園芸。
トラスコ品番
836-4785
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
95
2018年トラスコ掲載ページ
6 0729