TRUSCO
TRUSCOの 革手袋
TRUSCOの 豚革手袋
マジック式手袋豚本革製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
89711685
品番
JK-717-M
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
材質
豚本革
機能
耐摩耗・軽量・通気性
袖口仕様
マジック式
入数(双)
1
用途
機械・プレス・荷役・運送・園芸など。
トラスコ品番
836-4794
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
65
2018年トラスコ掲載ページ
6 0744