※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVC軽作業用ヒップウェーダー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89712078 品番 THLW-280
参考基準価格(税別)¥9,410 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

汚れが落ちやすいPVC素材を使用しています。
太ももまでの長さなので、軽量で動作性に優れています。
内側はナイロンを使用し、汗をかいても脱ぎ着がしやすいです。
完全防水なので、水中作業・漁業・農作業に最適です。

ネイビー 材質表面:塩化ビニール(PVC)、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC) 用途水深の浅い川などの清掃や測量などの軽作業に。 トラスコ品番836-4767 質量(kg)1.95 サイズ(cm)28 股下(cm)93 総丈(cm)98 足幅EEE 2018年トラスコ掲載ページ6 1030

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
釣り

2023年に購入し、3シーズン使用。
藪漕ぎにも強く、いまだに水漏れなし。
耐久性は全く問題なく、他のヒップウェーダーを買う気がしないほど。

対象商品:
89712044
2022-08-23
用途:
釣り、山菜採り
カイロクリニックパソス 様 (サービス業)

タイトな仕立で水流に煽られる事もなく、歩いている時のバタつき感も無く、サイズも普段使用している長靴と同じ感じなので大き過ぎずいい感じです

耐久性がどのくらいあるのか、これから検証していきます

釣具屋のバーゲンウェーダーよりははるかに品質も高い商品です

対象商品:
89712053
2020-05-09
用途:
釣り
飲食業

釣りでの使用を目的に購入しました。軽くて快適です。軽作業等には必要充分だと思います。履き心地も普段履いている靴のサイズ感と同等です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする