※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVC軽作業用胴付長靴

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89712123 品番 TPLW-280
参考基準価格(税別)¥12,780 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

汚れが落ちやすいPVC素材を使用しています。
軽量で長時間着用していても疲れにくいです。
内側はナイロンを使用し、汗をかいても脱着がしやすいです。
完全防水なので、水中作業・漁業・農作業に最適です。

ネイビー 材質胴部:塩化ビニール(PVC)、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC) 用途川の測量、清掃、塗装などの軽作業に。 トラスコ品番836-4761 質量(kg)2.4 サイズ(cm)28 股下(cm)101 総丈(cm)149 足幅EEE 2018年トラスコ掲載ページ6 1030 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89712105
2020-11-08
用途:
池内除草
サービス業

購入後使用4〜5回で漏水、靴とのつなぎ目と思われる、胴長の安物は買ってはいけないという定説は今も変わらないことを再度実感。

対象商品:
89712087
2020-10-29
用途:
5m四方の水槽の掃除用に購入
その他業種

小さいサイズが他でなかなか見つからず、急ぎだったので、何とか間に合い助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする