TKRK-S カラビナリール キーリング付 TRUSCO 89712166

 

TKRK-S カラビナリール キーリング付 TRUSCO 89712166
TKRK-S カラビナリール キーリング付 TRUSCO 89712166

カラビナリール キーリング付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)15
内容量1個注文コード89712166品番TKRK-S
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

カラビナと一体化した伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。
キーリング付です。
カラビナと一体化した伸縮自在のリールです。
鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールとしてご使用頂けます。

用途鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールに。形状オフセットD型ロック機能なしトラスコ品番855-2581幅(mm)27厚さ(mm)7.8高さ(mm)130質量(g)15コード長さ(mm)40寸法(幅W×高さh)(mm)27×1302018年トラスコ掲載ページ6 1186引込力(g)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 鍵を取り付け
製造業

キーリングが3個あり重宝している
カラビナをバッグのポケットファスナーにつけて とても便利
バッグ内を覗いて鍵を探さなくていい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする