TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの コーン用品
TRUSCOの コーン用ロープ
コーン用ロープ 標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
855-8131
注文コード
89712288
品番
TCC-34
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運び、保管時にかさばりません。
両端コーン用リング金具付です。
長さ(m)
2
用途
コーン専用の間仕切りロープとして。
トラスコ品番
855-8131
材質
ポリエチレン(PE)
色
黄/白
質量(g)
240
径(mm)
12
2018年トラスコ掲載ページ
6 1304