もうちょっと重たいコーンベット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89712306 品番T-MO-COBE
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カラーコーン用の重量タイプ(4kg)ウェイトです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途レッドコーン用重石。 トラスコ品番828-6864 材質合成ゴム 幅(mm)370 質量(kg)4 高さ(mm)40 2018年トラスコ掲載ページ6 1292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89712306
2023-04-27
用途:
車止
不動産業

入口の車止に使用しています。
かなり強い風でも、安定しています。
見回る回数がら減りました。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
89712306
2023-04-01
用途:
土場
サービス業

コーンが簡単に転がらないので安定感があって便利です。リピート商品です

1人が参考にしています
対象商品:
89712306
2023-03-16
用途:
三角コーンの重し
不動産業

普通の重しだと風で倒れてしまったりするのですが、滅多なことでは倒れません。見回りの頻度が減らせて助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
89712306
2022-09-04
用途:
私有地の立ち入り禁止に
その他業種

一般的なコーンベットは2kgですが、こちらは4kg
屋外に設置しても強風にもしっかり耐えられます。

対象商品:
89712306
2022-07-14
用途:
駐車場整理
卸売・小売業

強風時などカラーコーンの安定性向上があり
助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする