プラチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)2 注文コード89712342 品番TPCB6-2GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

短尺タイプのプラスチックチェーンです。
別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。

グリーン 材質ポリエチレン(PE) 長さ(m)2 用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 トラスコ品番855-4851 質量(g)162 径(mm)6 2018年トラスコ掲載ページ6 1316

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする