※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPCB6-2R プラチェーン TRUSCO 89712358 TPCB6-2R プラチェーン TRUSCO 89712358

プラチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89712358 品番 TPCB6-2R
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

短尺タイプのプラスチックチェーンです。
別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。

レッド 材質ポリエチレン(PE) 長さ(m)2 用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 トラスコ品番855-4845 質量(g)162 径(mm)6 2018年トラスコ掲載ページ6 1316

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする