TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの 区画チェーン
TRUSCOの プラスチックチェーン
プラチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
3
注文コード
89712367
品番
TPCB6-3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
短尺タイプのプラスチックチェーンです。
別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
色
ブルー
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(m)
3
用途
進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
トラスコ品番
855-4849
質量(g)
243
径(mm)
6
2018年トラスコ掲載ページ
6 1316