TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの 区画チェーン
TRUSCOの プラスチックチェーン
プラ反射ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
89712437
品番
TCRJY
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
反射板付です
色
イエロー
材質
ポリエチレン(PE)
用途
進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
トラスコ品番
836-8020
質量(g)
28
チェーン径(Φmm)
6、8
縦(mm)
34
横(mm)
87
2018年トラスコ掲載ページ
6 1319