※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR-LE12550 高輝度LED合図灯 TRUSCO 89712507 TR-LE12550 高輝度LED合図灯 TRUSCO 89712507

高輝度LED合図灯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 連続使用時間40時間(アルカリ乾電池使用) 注文コード89712507 品番TR-LE12550
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は連続使用時間など2種類から選べます 他の種類を見る

発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
光拡散シートが入っているため視認性が高まります。

用途
一般作業現場。
工事現場誘導用
長さ(mm)550 トラスコ品番855-7765 幅(mm)30 質量(g)147 電源単2乾電池×2本(別売) 連続使用時間40時間(アルカリ乾電池使用) LED使用数(個)12 径(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ6 1349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89712507
2022-08-02
用途:
交通誘導等
株式会社beアシスト 様 (サービス業)

イメージ通り明るかったので.満足しています。
当社の標準装備品としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする