TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの L字型
安心クッション L字型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89712525
品番
TAC-11
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
色
ブルー
材質
ニトリルゴム(NBR)
用途
工事現場や工場の危険防止に。
トラスコ品番
437-6901
幅(mm)
37
質量(g)
100
長さ(m)
0.9
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
2018年トラスコ掲載ページ
6 1372