※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの パイプ型
安心クッション 丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89712534
品番
TAC-165LG
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
色
ライトグレー
材質
ニトリルゴム(NBR)
用途
丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
トラスコ品番
856-0754
質量(g)
115
長さ(m)
0.9
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
外径(mm)
37
内径(mm)
27
2018年トラスコ掲載ページ
6 1381