TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの パイプ型
安心クッション 丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89712552
品番
TAC-165T-LG
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
色
ライトグレー
材質
ニトリルゴム(NBR)、ポリオレフィン製テープ
用途
丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
トラスコ品番
856-7491
質量(g)
115
長さ(m)
0.9
取付け方法
貼付タイプ
外径(mm)
37
内径(mm)
27
2018年トラスコ掲載ページ
6 1381
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません