TAC-81T-Y 安心クッション 丸型 TRUSCO 89712577 TAC-81T-Y 安心クッション 丸型 TRUSCO 89712577

安心クッション 丸型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89712577 品番 TAC-81T-Y
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

イエロー 材質ニトリルゴム(NBR)、ポリオレフィン製テープ 用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 トラスコ品番856-7490 質量(g)115 長さ(m)0.9 取付け方法貼付タイプ 外径(mm)37 内径(mm)27 2018年トラスコ掲載ページ6 1381

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする