中発販売
中発販売の カラーコーン・区画用品
中発販売の 区画ベルト
バリアリール 交換用シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
駐車ご遠慮下さい
注文コード
89712612
品番
3M3-A0008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
表示内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シートが切断していない場合、バリアリール交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が可能です。
表示内容
駐車ご遠慮下さい
シート幅(mm)
60
シート厚さ(mm)
0.2
質量(g)
100
材質
シート:軟質塩化ビニール、ホルダー:ABS樹脂、フック:ステンレス
ストローク(m)
(最大)5
用途
バリアリールの交換用シート。
トラスコ品番
431-3836