3M3-A0010 バリアリール 交換用シート 中発販売 89712621

バリアリール 交換用シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容ペンキぬりたて 立入禁止 注文コード89712621 品番3M3-A0010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は表示内容など8種類から選べます 他の種類を見る

シートが切断していない場合、バリアリール交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が可能です。

表示内容ペンキぬりたて 立入禁止 シート幅(mm)60 シート厚さ(mm)0.2 質量(g)100 材質シート:軟質塩化ビニール、ホルダー:ABS樹脂、フック:ステンレス ストローク(m)(最大)5 用途バリアリールの交換用シート。 トラスコ品番431-3844

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする