BRSR-6035Y 反射バリアリール マグネットタイプ 中発販売 89712655

BRSR-6035Y 反射バリアリール マグネットタイプ 中発販売 89712655
BRSR-6035Y 反射バリアリール マグネットタイプ 中発販売 89712655
BRSR-6035Y 反射バリアリール マグネットタイプ 中発販売 89712655

反射バリアリール マグネットタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表示内容危険・立入禁止
内容量1個注文コード89712655品番BRSR-6035Y
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高性能蛍光反射シートを採用しています。
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付できます。
コンパクトで持ち運びに便利です。
最大3.5mのロングストロークです。

用途工場・施設・駐車場の立入り制限、区画分け。表示内容危険・立入禁止シート幅(mm)60ストローク(m)(最大)3.5シート厚さ(mm)0.3材質(シート)軟質塩化ビニール、(リールケース)ABS樹脂トラスコ品番434-9750質量(g)310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89712655
2017-10-25
用途: 電気設備停電点検
エネサーブ株式会社

便利な事は便利なのですが、倍くらいの長さが欲しい(問題点はあると思いますが)
もう少し安ければ全員へ配布できるが、共通器材として現在使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする