危険予知活動マグネットシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89712674 品番TKYKM-4560
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

マグネットシートタイプで簡単に設置、取り外しが可能な危険予知活動表です。
ホワイトボードシートのため、ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。

表示内容危険予知活動表 取付方式マグネット 取付け方法マグネット 材質印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:PET系フィルム、裏面:マグネット トラスコ品番855-7821 質量(g)580 縦(mm)450 横(mm)600 2018年トラスコ掲載ページ6 1449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89712674
2023-12-13
用途:
造園の管理作業
有限会社河村造園 様 (製造業)

購入したものが意外と大きくA3サイズが欲しいところでした。n

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする