TRUSCO
TRUSCOの 交通標識(道路/路面/駐車場)
TRUSCOの 路面表示標識
歩行者用マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89712717
品番
THM-0636
参考基準価格(税別)
¥11,480
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
歩行者用の通路であることを明示するマットです。
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語表記です。
表示内容
歩行者通路足もとに注意
取付け方法
粘着剤なし、貼付タイプ
材質
合成ゴム
用途
歩行者道路の工事中における、歩行者通路の指示に。
仕様
屋内・屋外兼用
トラスコ品番
836-6968
厚さ(mm)
6mm
質量(kg)
11
寸法(幅Wmm×長さLm)
600×3.6
2018年トラスコ掲載ページ
6 1532