TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの カラーシート
ガードフェンス用シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89712814
品番
TGFS-2
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
工事現場で使用されるガードフェンス用の目隠しシートです。
用途
建築現場のフェンスの目隠しとして。
トラスコ品番
835-9356
材質
シート本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状
折りたたみタイプ
質量(g)
234
2018年トラスコ掲載ページ
6 1329