※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの 防炎シート
不燃認定両面塩ビコーティングシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89712988
品番
TFREC-20401
参考基準価格(税別)
¥20,910
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
不燃認定品です。
色
白色半透明
厚さ(mm)
0.18mm
用途
養生用シートとして。
仕様
ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし
トラスコ品番
856-4341
材質
ガラス基布、両面塩ビコーティング
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
0.51
長さ(m)
1
ハトメ数
なし
呼び寸法(縦×横)(m)
2.04×1
幅(m)
2.04
アズワン品番
64-8722-60
2018年トラスコ掲載ページ
6 1626
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません