エステルトラックシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89713216 品番 TETS-2-WC
参考基準価格(税別)¥14,910 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

プロ仕様の厚手生地を使用しています。
耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。

グリーン 幅(m)2.45 長さ(m)2.5 厚さ(mm)0.64 適合車軽トラック(高積)2tWキャブトラック(平張) 質量(kg)4.1 材質シート:エステル帆布、ハトメ:真鍮(内径:12mm) 用途荷物輸送、野積カバー。 トラスコ品番855-7630 セット内容ゴムバンド(15mm×5m) ハトメ数18 ハトメピッチ(mm)600×490 2018年トラスコ掲載ページ6 1632

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89713198
2020-05-20
用途:
1.5tトラックの荷台カバーのため
卸売・小売業

これまで使用していたものと違い、硬めでしっかりした手触りでした。
しなやかさが無いため、カバーが掛けづらいです。これは、好みが分かれるかもしれません。
長さはもう20cmくらい長いと良かったのですが。
総じて、長く使える商品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする