アイマーク
ステンシル(吹付用プレート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
表示内容
Y
Y
Y
X
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
立入禁止
矢印(大)
矢印(中)
矢印(小)
角
とまれ(靴イラスト)
開口部注意
安全通路
作業通路
NO.
足もと注意
頭上注意
NO SMOKING
プレート寸法(mm)
【縦×横】430×325
【縦×横】240×700
【縦×横】360×360
【縦×横】270×270
【縦×横】180×180
【縦×横】240×240
【縦×横】385×600
【縦×横】150×150
【縦×横】250×250
【縦×横】350×300
【縦×横】150×200
【縦×横】250×325
【縦×横】430×325
【縦×横】350×450
【縦×横】430×540
【縦×横】200×500
全66種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89713425
品番
AST-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
表示内容
Y
文字寸法(mm)
【縦×横】250×125
プレート寸法(mm)
【縦×横】430×325
厚さ(mm)
1
質量(g)
117
トラスコ品番
434-1589