曜日別特売
T-H02PB 多目的樹脂ネット TRUSCO 89713487

T-H02PB 多目的樹脂ネット TRUSCO 89713487
T-H02PB 多目的樹脂ネット TRUSCO 89713487

多目的樹脂ネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻長さ(m)25ベージュ目合い(mm)10×10注文コード89713487品番T-H02PB
参考基準価格(税別)¥39,610販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。
目崩れが無く、コシのあるネットです。
ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。
軽量で扱いやすく作業性がアップします。
耐候性に優れたブラック色です。
流行のイングリッシュグリーン色です。

用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。ベージュ長さ(m)25幅(m)1材質高密度ポリエチレン(PE)、低密度ポリエチレン(PE)トラスコ品番835-6652質量(kg)9仕様縦糸 幅1.8X厚1.2mm 横糸 幅1.8X1.6mm目合い(mm)10×102018年トラスコ掲載ページ2 1066
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする